CHF 31.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H104E |
Code | H104E-24 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 48.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 90 bar |
Max. Betriebssdruck | 9 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1275 psi |
Min. Berstdruck | 360 bar |
Min. Berstdruck | 36 MPa |
Min. Berstdruck | 5256 psi |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-1SC |
ISO-Norm | ISO 11237-1SC |
CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 141.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026