.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 46.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.30 | - |
10+ | CHF 40.30 | 12.96% |
30+ | CHF 39.85 | 13.93% |
50+ | CHF 39.30 | 15.12% |
75+ | CHF 38.55 | 16.74% |
113+ | CHF 37.80 | 18.36% |
170+ | CHF 37.00 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1024 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
L | 66 mm |
D | 61.6 mm |