Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-32 ID=51 mm

  • ERIKS:11019539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 152.96inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.50

-

15+

CHF 113.00

20.14%

30+

CHF 96.00

32.16%

45+

CHF 90.40

36.11%

90+

CHF 87.70

38.02%

180+

CHF 85.10

39.86%

360+

CHF 82.50

41.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m