Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H104E-10

  • ERIKS:13532424
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 DRAHTEINLAGE KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 1SC
erhöhte Betriebsdrücke, verbesserte Deckenqualität undkleinere Biegeradien
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.53inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H104E
Code
H104E-10
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
22.4 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Betriebssdruck
15 MPa
Max. Betriebsdruck
2175 psi
Min. Berstdruck
600 bar
Min. Berstdruck
60 MPa
Min. Berstdruck
8760 psi
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.41 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
EN-Norm
EN 857-1SC
ISO-Norm
ISO 11237-1SC
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

201 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ1710

  • ERIKS:14340790
  • Manufacturer:QFJ1710

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 9.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026