

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FIP |
Serie | FCV |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Lochkreis | 85 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Dicke Flansch | 14 mm |
Farbe | Grau |
CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026