
| Produkt | Druckstufe Flansch | Nennweite | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Blindflansch Serie: FCV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm | PN10 | DN150 | 160 | CHF 292.50/stück | |
| Blindflansch Serie: FCV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm | PN10 | DN100 | 110 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Blindflansch Serie: FCV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm | PN10 | DN50 | 63 | CHF 27.00/stück | |
| Blindflansch Serie: FCV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm | PN10 | DN25 | 32 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Blindflansch Serie: FCV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm | PN10 | DN32 | 40 | Nicht im Webshop verfügbar |