Eriks
VDL

VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:11236731
  • Hersteller:11236731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.74
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Lochkreis
83 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Dicke Flansch
14 mm
Farbe
Grau