Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7309-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668545
  • Hersteller:167260570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
6.5 rpm
Grenzdrehzahl
9.3 rpm
Gewicht
0.875 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 93.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 110.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026