CHF 93.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.812 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 102.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026