SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7309 BECBP

  • ERIKS:23759795
  • Hersteller:7309 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.812 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 102.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026