CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.30 | - |
10+ | CHF 51.40 | 20.06% |
20+ | CHF 48.80 | 24.11% |
40+ | CHF 46.30 | 27.99% |
60+ | CHF 45.40 | 29.39% |
90+ | CHF 44.60 | 30.64% |
135+ | CHF 43.60 | 32.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 767 |
Typ | 767 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026