CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.00 | - |
10+ | CHF 171.50 | 19.86% |
20+ | CHF 162.50 | 24.07% |
40+ | CHF 154.00 | 28.04% |
60+ | CHF 151.00 | 29.44% |
90+ | CHF 148.00 | 30.84% |
135+ | CHF 145.00 | 32.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 767 |
Typ | 767 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026