CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.00 | - |
10+ | CHF 264.50 | 20.09% |
20+ | CHF 251.50 | 24.02% |
40+ | CHF 238.50 | 27.95% |
60+ | CHF 233.50 | 29.46% |
90+ | CHF 229.00 | 30.82% |
135+ | CHF 224.50 | 32.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 767 |
Typ | 767 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026