CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Stecker Serie 767 Nippel mit Ventil 1"

  • ERIKS:12130521
  • Hersteller:10 767 6200
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1 , Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2 , Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3 , mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4 , Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.00

-

10+

CHF 116.50

19.66%

20+

CHF 110.50

23.79%

40+

CHF 104.50

27.93%

60+

CHF 102.50

29.31%

90+

CHF 100.50

30.69%

135+

CHF 98.40

32.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
767
Typ
767
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
19 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 767 zu Kupplung 1"

  • ERIKS:12130515
  • Manufacturer:10 767 1000

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 767 zu Nippel 1"

  • ERIKS:12130516
  • Manufacturer:10 667 1050

CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.46inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026