CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.10 | - |
10+ | CHF 21.80 | 19.56% |
20+ | CHF 20.60 | 23.99% |
40+ | CHF 19.60 | 27.68% |
60+ | CHF 19.20 | 29.15% |
90+ | CHF 18.90 | 30.26% |
135+ | CHF 18.50 | 31.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 567 |
Typ | 567 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026