Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP Schnellverschlusskupplung, Messing vernickelt Kuppelglied Serie 567 Kupplung ohne Ventil 1/2''

  • ERIKS:12130461
  • Hersteller:10 567 0200
Image 1
Schnellkupplungen von Cejn bestechen einerseits durch den modularen Aufbau, was eine grosse Anzahl an Konfigurationen zulässt, andererseits gewährleistet die tropffreie Ausführung ein praktisch leckagefreies Arbeiten und verhindert Verschmutzungen und Lufteinflüsse beim Kuppeln. Das System wird in vier verschiedene Sicherheitsstufen angeboten

Produkteigenschaften
  • Stufe 1 , Standard: Basiskupplungen- und Nippel
  • Stufe 2 , Farbcodierung: Basiskupplungen- und Nippel mit Farbring zur Identifikation
  • Stufe 3 , mechanische Codierung: Standardkupplungen können mit codierten Nippeln gekuppelt werden und umgekehrt
  • Stufe 4 , Sicherheitscodierung: Nur mit identischer Codierung kuppelbar
Anwendungshinweis
Farbringe sind nur bis +125°C temperaturbeständig.

Bestellhinweis
Die Kupplungen aller Sicherheitsstufen werden mit Sicherungsring angeboten, welcher das Risiko des unbeabsichtigten Lösens eliminiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.40

-

10+

CHF 66.70

20.02%

20+

CHF 63.50

23.86%

40+

CHF 60.10

27.94%

60+

CHF 59.00

29.26%

90+

CHF 57.80

30.70%

135+

CHF 56.60

32.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
567
Typ
567
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Ersatzteile & Zubehör

CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.27inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 567 zu Kupplung 1/2"

  • ERIKS:12130463
  • Manufacturer:10 567 1000

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

CEJN Staubschutzabdeckung Serie 567 zu Nippel 1/2"

  • ERIKS:12130464
  • Manufacturer:10 567 1050

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026