CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
10+ | CHF 119.50 | 20.07% |
20+ | CHF 113.50 | 24.08% |
40+ | CHF 107.50 | 28.09% |
60+ | CHF 105.50 | 29.43% |
90+ | CHF 103.50 | 30.77% |
135+ | CHF 101.50 | 32.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 667 |
Typ | 677 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026