CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.00 | - |
10+ | CHF 95.20 | 20.00% |
20+ | CHF 90.40 | 24.03% |
40+ | CHF 85.70 | 27.98% |
60+ | CHF 83.90 | 29.50% |
90+ | CHF 82.30 | 30.84% |
135+ | CHF 80.60 | 32.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 667 |
Typ | 667 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.58inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026