CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.80 | - |
10+ | CHF 42.30 | 19.89% |
20+ | CHF 40.10 | 24.05% |
40+ | CHF 38.00 | 28.03% |
60+ | CHF 37.30 | 29.36% |
90+ | CHF 36.50 | 30.87% |
135+ | CHF 35.70 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 667 |
Typ | 667 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.58inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026