

23,70 €/ Stückexkl. MwSt
25,62 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch® 8981 |
Typ | 8981 |
Typ | 8981 |
Serie | Scotch® 8981 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.168 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Farbe | Transparent |
197,65 €/ Stückexkl. MwSt
213,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.10.202643,30 €/ Stückexkl. MwSt
46,81 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026