TESA

TESA Handabroller Tesapacker® 56402 Weiss

  • ERIKS:13926499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der tesa® 56402 ist ein sehr robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite.

Der tesa® 56402 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Manuell verstellbare Rollenbremse
  • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
  • 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung
  • Klingenabzug zum Auslösen des Messers
Hauptanwendungen

Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 170mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapacker® 56402
Serie
Tesapacker® 56402