Eriks
TESA

TESA Handabroller PACK COMFORTfür Packband-Rollen bis 50m

  • ERIKS:12034701
  • Hersteller:06400-00001-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handabroller Comfort 6400

Ausführung: Robuster Handabroller mit weich gummiertem Griff und verdecktem Messer. Mit manuell verstellbarer Rollenbremse, für maximal 140 mm Rollendurchmesser. Lieferung ohne Klebeband.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 6400
Serie
Tesapack® 6400