Eriks

Schweißzusätze

  • 3
  • 4
  • 3
  • 3
7 Produkte angezeigt für Schweißzusätze
Product Image

MULTILENE Schweißdraht Multilene PE Schwarz Rund ∅4mm Spule

  • ERIKS:10035314
  • Material:HDPE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Form:rund

CHF 281.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Schweißdraht Multilene PP Grau Rund ∅4mm 1000mm

  • ERIKS:10035360
  • Material:PP
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Form:rund

CHF 308.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Schweißdraht Multilene PE Schwarz Rund ∅3mm Spule

  • ERIKS:10035313
  • Material:HDPE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Form:rund

CHF 281.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Schweißdraht Multilene PP Grau Rund ∅3mm Spule

  • ERIKS:10035316
  • Material:PP
  • Handelsmarke:Multilene PP
  • Form:rund
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

EPRADUR Schweißdraht Epradur X Dunkelgrau Rund ∅3mm Bund

  • ERIKS:10035363
  • Material:PVC
  • Handelsmarke:Epradur
  • Form:rund

CHF 223.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

EPRADUR Schweißdraht Epradur X Dunkelgrau 80° 4,3x3mm 1000mm

  • ERIKS:10035365
  • Material:PVC
  • Handelsmarke:Epradur
  • Form:Dreieck 80°

CHF 223.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

EPRADUR Schweißdraht Epradur X Dunkelgrau Rund ∅4mm Bund

  • ERIKS:10035364
  • Material:PVC
  • Handelsmarke:Epradur
  • Form:rund

CHF 223.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026