Eriks
EPRADUR

EPRADUR Schweißdraht Epradur X Dunkelgrau 80° 4,3x3mm 1000mm

  • ERIKS:10035365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Material
PVC
Handelsmarke
Epradur
Form
Dreieck 80°
Höhe
4.3 mm
Breite
3 mm
Länge
1 m
Farbe
Dunkelgrau
RAL-Nummer
7011