Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schweißdraht PP X
Schweißdraht PP X
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
PP
2
Handelsmarke
Multilene PP
2
Form
rund
2
Durchmesser [mm]
Länge [m]
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schweißdraht PP X
Produkt
Material
Handelsmarke
Form
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Handelsmarke
Form
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweißdraht Multilene PP Grau Rund ∅4mm 1000mm
PP
Multilene PP
rund
CHF 308.62
/
stück
Schweißdraht Multilene PP Grau Rund ∅3mm Spule
PP
Multilene PP
rund
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden