Eriks

Feilen und Raspeln

  • 115
  • 2
  • 1
  • 10
  • 183
  • 24
  • 1
  • 37
  • 3
  • 63
  • 269
  • 15
  • 7
311 Produkte angezeigt für Feilen und Raspeln
Product Image

FORMAT Flachschaber DIN8350A 300mm

  • ERIKS:23074835
  • Manufacturer:4317784093224
  • Länge:300 mm
  • Form:dreieckig
  • Typ:Feilen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 137.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261F rund 200mm Hieb 1

  • ERIKS:23116162
  • Manufacturer:4317784102919
  • Typ:Feilen
  • Form:rund
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261F rund 300mm Hieb 2

  • ERIKS:23116169
  • Manufacturer:4317784102995
  • Typ:Feilen
  • Form:rund
  • Ausführung:Hieb 2

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 3

  • ERIKS:23116145
  • Manufacturer:4317784102742
  • Typ:Feilen
  • Form:Vierkant
  • Ausführung:Hieb 3

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 250mm Hieb 3

  • ERIKS:23116146
  • Manufacturer:4317784102759
  • Typ:Feilen
  • Form:Vierkant
  • Ausführung:Hieb 3

CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 200mm Hieb 1

  • ERIKS:23116137
  • Manufacturer:4317784102667
  • Typ:Feilen
  • Form:Vierkant
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3

  • ERIKS:23116156
  • Manufacturer:4317784102858
  • Typ:Feilen
  • Form:halbrund
  • Ausführung:Hieb 3

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 300mm Hieb 1

  • ERIKS:23116107
  • Manufacturer:4317784102384
  • Typ:Feilen
  • Form:rechteckig
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 300mm Hieb 3

  • ERIKS:23116119
  • Manufacturer:4317784102506
  • Typ:Feilen
  • Form:rechteckig
  • Ausführung:Hieb 3

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig

  • ERIKS:23430134
  • Manufacturer:4007220011423
  • Ausführung:Hieb 2
  • Länge:200 mm

CHF 71.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeilen-Satz 250mm Hieb 2 5-teilig

  • ERIKS:23430135
  • Manufacturer:4007220011454
  • Ausführung:Hieb 2
  • Länge:250 mm

CHF 88.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 140 Gewindefeile

  • ERIKS:23063777
  • Manufacturer:6409640
  • Typ:Feilen
  • Form:Sonstige

CHF 78.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 140 A Gewindefeile

  • ERIKS:23063785
  • Manufacturer:6409720
  • Typ:Feilen
  • Form:Sonstige

CHF 78.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 250mm Hieb 1

  • ERIKS:12052021
  • Manufacturer:4007220809952
  • Typ:Feilen
  • Form:halbrund
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 250mm Hieb 1

  • ERIKS:23870382
  • Manufacturer:4007220541586
  • Typ:Feilen
  • Form:rechteckig
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeile DIN7261A flachstumpf 200mm Hieb 1

  • ERIKS:23870379
  • Manufacturer:4007220541494
  • Typ:Feilen
  • Form:rechteckig
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

PFERD Werkstattfeile DIN7261E halbrund 200mm Hieb 1

  • ERIKS:23870405
  • Manufacturer:4007220541876
  • Typ:Feilen
  • Form:halbrund
  • Ausführung:Hieb 1

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Feilengriff PB 1200.125 RE 50

  • ERIKS:23116869
  • Manufacturer:1888460
  • Material:Kunststoff
  • Typ:Feilengriffe
  • Länge:125 mm

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Feilengriff PB 1200.110 RE 50

  • ERIKS:23116868
  • Manufacturer:1888452
  • Material:Kunststoff
  • Typ:Feilengriffe
  • Länge:110 mm

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Feilengriff PB 1200.90 RE 100

  • ERIKS:23116871
  • Manufacturer:1888437
  • Material:Kunststoff
  • Typ:Feilengriffe
  • Länge:90 mm

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Feilengriff PB 1200.100RE 100

  • ERIKS:23116867
  • Manufacturer:1888445
  • Material:Kunststoff
  • Typ:Feilengriffe
  • Länge:100 mm

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026