PFERD

PFERD Schlüsselfeilen-Satz 265K 100mm Hieb 2 6-teilig

  • ERIKS:23870534
  • Hersteller:4007220011362
Image 1
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm im Blechkasten

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.


Satzinhalt:
1 Flachstumpffeile
1 Flachspitzfeile
1 Dreikantfeile
1 Vierkantfeile
1 Halbrundfeile
1 Rundfeile
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Länge
100 mm