PFERD

PFERD Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig

  • ERIKS:23430136
  • Hersteller:4007220011393
Image 1
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm in Kunststofftasche mit Schlüsselfeilen

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.


Satzinhalt:
1 Flachstumpffeile
1 Flachspitzfeile
1 Dreikantfeile
1 Vierkantfeile
1 Halbrundfeile
1 Rundfeile
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Länge
100 mm