Eriks

Brecheisen

  • 5
  • 1
  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
7 Produkte angezeigt für Brecheisen
Product Image

FORMAT Hebeleisen 6-kant 400mm

  • ERIKS:23077293
  • Manufacturer:4317784092982
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:400 mm

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Nageleisen 6-kant 800x18mm

  • ERIKS:23077290
  • Manufacturer:4317784092890
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:800 mm

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Hebeleisen mit Rollkopf 400mm

  • ERIKS:23077209
  • Manufacturer:4317784203692
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:400 mm

CHF 16.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Nageleisen 6-kant 600x18mm

  • ERIKS:23077289
  • Manufacturer:4317784092883
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:600 mm

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Nageleisen 6-kant 500x18mm

  • ERIKS:23077343
  • Manufacturer:4317784346634
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:500 mm

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KUKKO Trenngabeln Größe 2 23mm

  • ERIKS:23085875
  • Manufacturer:135-2
  • Typ:Kugelgelenk-Separator
  • Länge:340 mm

CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Hebeleisen 500mm

  • ERIKS:23081886
  • Manufacturer:1466564
  • Typ:Brecheisen
  • Länge:500 mm
  • Durchmesser:18 mm

CHF 119.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026