Eriks
FORMAT

FORMAT Hebeleisen mit Rollkopf 400mm

  • ERIKS:23077209
  • Hersteller:4317784203692
Image 1
Rollkopf-Hebeleisen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt. Eine Seite spitz zulaufend.

Anwendung: Zum Lösen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen sowie Ein- und Ausbauen von Federn, Bolzen und Zahnrädern etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Brecheisen
Länge
400 mm