Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Hebeleisen 500mm

  • ERIKS:23081886
  • Hersteller:1466564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Biegeeisen

Ausführung: Achtkant-Eisen aus Chrom-Vanadium-Stahl. In der Länge gleichmäßig gehärtet und angelassen. Eine Seite spitz zulaufend.

Zur Liste hinzufügen

CHF 119.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Brecheisen
Länge
500 mm
Durchmesser
18 mm
Gewicht
868 g