Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Rohrleitungssysteme
Antikorrosions-Rohrschellen
Antikorrosions-Rohrschellen
Deepwater I-ROD
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
DEEPWATER
288
Serie
I-Rod®
14
NU-BOLT™ set
199
Typ
Gripping
153
Non-gripping
23
Non-gripping XL
23
Nennabmessungen Rohr [in]
Bolzendurchmesser [in]
NU‑Bolt™‑Ausführung
I‑Rod®‑Material
Polyshrink™‑Typ
I‑Rod®‑Breit [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
288
Produkte angezeigt für
Antikorrosions-Rohrschellen
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1-1/2", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12173390
Manufacturer:
NUB0052
Nennabmessungen Rohr:
1 ½" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 10"
ERIKS
:
12173398
Manufacturer:
NUB0003
Nennabmessungen Rohr:
10" in
Bolzendurchmesser:
3/4" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 4"
ERIKS
:
12688877
Manufacturer:
NUB0572
Nennabmessungen Rohr:
4" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 6"
ERIKS
:
12173396
Manufacturer:
NUB0064
Nennabmessungen Rohr:
6" in
Bolzendurchmesser:
5/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 5"
ERIKS
:
12173395
Manufacturer:
NUB0063
Nennabmessungen Rohr:
5" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 18"
ERIKS
:
12173402
Manufacturer:
NUB0098
Nennabmessungen Rohr:
18" in
Bolzendurchmesser:
1" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1/2", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
13332709
Manufacturer:
NUB0046
Nennabmessungen Rohr:
1/2" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 3"
ERIKS
:
12688876
Manufacturer:
NUB0571
Nennabmessungen Rohr:
3" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12173388
Manufacturer:
NUB0001
Nennabmessungen Rohr:
1" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 10"
ERIKS
:
12688881
Manufacturer:
NUB0575
Nennabmessungen Rohr:
10" in
Bolzendurchmesser:
3/4" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 8"
ERIKS
:
12688880
Manufacturer:
NUB0574
Nennabmessungen Rohr:
8" in
Bolzendurchmesser:
5/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 8"
ERIKS
:
12173397
Manufacturer:
NUB0077
Nennabmessungen Rohr:
8" in
Bolzendurchmesser:
5/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1-1/4", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12173389
Manufacturer:
NUB0013
Nennabmessungen Rohr:
1 ¼" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 24"
ERIKS
:
12173404
Manufacturer:
NUB0011
Nennabmessungen Rohr:
24" in
Bolzendurchmesser:
1" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 12"
ERIKS
:
12173399
Manufacturer:
NUB0085
Nennabmessungen Rohr:
12" in
Bolzendurchmesser:
7/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 16"
ERIKS
:
12173401
Manufacturer:
NUB0005
Nennabmessungen Rohr:
16" in
Bolzendurchmesser:
7/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 20"
ERIKS
:
12173403
Manufacturer:
NUB0101
Nennabmessungen Rohr:
20" in
Bolzendurchmesser:
1" in
I‑Rod®‑Breit:
1 ½" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 3"
ERIKS
:
12173393
Manufacturer:
NUB0057
Nennabmessungen Rohr:
3" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12173392
Manufacturer:
NUB0017
Nennabmessungen Rohr:
2 ½" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set GRIP HDG 1/2", Bolt Ø 1/4"; I-rod Breit 3/4"
ERIKS
:
12173385
Manufacturer:
NUB0045
Nennabmessungen Rohr:
1/2" in
Bolzendurchmesser:
1/4" in
I‑Rod®‑Breit:
3/4" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 3/4", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12688849
Manufacturer:
NUB0565
Nennabmessungen Rohr:
3/4" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12688874
Manufacturer:
NUB0569
Nennabmessungen Rohr:
2" in
Bolzendurchmesser:
3/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod Breit 1"
ERIKS
:
12688875
Manufacturer:
NUB0570
Nennabmessungen Rohr:
2 ½" in
Bolzendurchmesser:
1/2" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 6"
ERIKS
:
12688879
Manufacturer:
NUB0560
Nennabmessungen Rohr:
6" in
Bolzendurchmesser:
5/8" in
I‑Rod®‑Breit:
1" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 1", Bolt Ø 1/4"; I-rod Breit 3/4"
ERIKS
:
12688850
Manufacturer:
NUB0566
Nennabmessungen Rohr:
1" in
Bolzendurchmesser:
1/4" in
I‑Rod®‑Breit:
3/4" in
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 12
Anmelden