DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD 5 FT 1" (=1.5 m)

  • ERIKS:13365904
  • Hersteller:IRD0034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbrunder I-ROD®-Streifen aus weißem Standard-Thermoplast für korrosionsschützende Rohrunterstützungen. Das gerundete Profil minimiert die Kontaktfläche zwischen Rohr und Auflage, fördert Ablauf und Trocknung und isoliert das Rohr elektrisch von der Auflage, um Spalt- und galvanische Korrosion zu verringern.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER
Serie
I-Rod®
I‑Rod®‑Breit
1" in
I‑Rod®‑Material
Standard
Temperaturbereich
von -110 bis 83 °C