Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP HDG 8"

  • ERIKS:12688880
  • Hersteller:NUB0574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Komplette korrosionsschützende Rohrhalterungsbaugruppe bestehend aus einem U-Bügel aus feuerverzinktem Stahl mit Standard Polyshrink™, vier Muttern und einem vorgeschnittenen und gebohrten Stützelement aus weißem Standard-I-ROD® mit Abflachungen. Das halbrunde I-ROD® minimiert den Kontakt zwischen Rohr und Auflage, fördert Ablauf und Trocknung und isoliert das Rohr elektrisch von der Auflage, während die Polyshrink™-Ummantelung dazu beiträgt, die Rohrbeschichtung bei der Montage zu schützen. Die Non-Gripping-Ausführung erlaubt thermische Ausdehnung und Kontraktion ohne seitliche Verschiebung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DEEPWATER
Serie
NU-BOLT™ set
Typ
Non-gripping
Nennabmessungen Rohr
8" in
Bolzendurchmesser
5/8" in
I‑Rod®‑Breit
1" in
NU‑Bolt™‑Ausführung
HDG
Polyshrink™‑Typ
Standard
I‑Rod®‑Material
Standard
Temperaturbereich
von -110 bis 83 °C