Eriks
FESTO

FESTO Spannmodul EV-20-4 150683

  • ERIKS:23211289
  • Hersteller:150683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EV
Funktion
Einfachwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Membran
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 40 °C
Spannfläche
15x40
Gewicht
19 g