Eriks
  • 28
  • 1
  • 34
  • 11
  • 1
  • 16
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 16
63 Produkte angezeigt für Niveaustandmessgeräte

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Abstand mitte zu mitte 500mm PN16 DN25

  • ERIKS:12725855
  • Abstand von Mitte zu Mitte:500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Ja
  • Ablauflänge:270 mm

CHF 1'058.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'143.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

CHF 249.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schwimmerschalter Fig. 8400 Kunststoff Schwimmer PVDF 1 x NO 1 x NC maximum Arbeitsdruck 25 bar Prozessanschluss Messing 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814885
  • Ausführung:Horizontale Schwimmerschalter
  • Montage:Horizontal
  • Größe Prozessanschluss:3/4" (20)

CHF 206.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Product Image

WIKA Schwimmerschalter Fig. 8300 Serie ARV2-VU Aluminium Schwimmer Edelstahl vertikal Schaltpunkt 100 mm 2" BSPP

  • ERIKS:12507798
  • Ausführung:Vertikale Schwimmerschalter
  • Montage:Vertikal
  • Größe Prozessanschluss:2" (50)

CHF 503.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

WIKA Schwimmerschalter Fig. 8300 Serie ARV2-VU Aluminium Schwimmer Edelstahl vertikal Schaltpunkt 200 mm 2" BSPP

  • ERIKS:13473042
  • Ausführung:Vertikale Schwimmerschalter
  • Montage:Vertikal
  • Größe Prozessanschluss:2" (50)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472548
  • Messbereich:von 0 bis 100
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:0.3 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 400 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472552
  • Messbereich:von 0 bis 400
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:1.2 bar

CHF 830.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 830.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 400 mbar Kabel 5 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472553
  • Messbereich:von 0 bis 400
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:1.2 bar

CHF 842.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 910.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 100 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472549
  • Messbereich:von 0 bis 100
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:0.3 bar

CHF 830.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

WIKA Niveautransmitter Fig. 1241 Serie IS3 Edelstahl 250 mbar Kabel 2 Meter 1/2" BSPP

  • ERIKS:13472550
  • Messbereich:von 0 bis 250
  • Messeinheit:mbar
  • Max. Druck:0.75 bar

CHF 830.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 897.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 2500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686262
  • Messabstand:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'852.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'002.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1000mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686259
  • Messabstand:1000 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'323.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Füllstandsanzeige magnetisch Typ: 7191 Edelstahl (1.4404) Messabstand: 1500mm PN40 DN25

  • ERIKS:13686260
  • Messabstand:1500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'433.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'549.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Abstand mitte zu mitte 2500mm PN40 DN25 PN40

  • ERIKS:13684910
  • Abstand von Mitte zu Mitte:2500 mm
  • Schwimmer Leckage indikation:Nein
  • Ablauflänge:220 mm

CHF 1'859.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'009.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026