Eriks
ECON®

ECON® Tankinhaltsanzeige Fig. 8370 Serie FL2XJ2X Edelstahl R160 Messbereich 0,1 - 10 m³ Länge Kapillar 2 m PN16 DN25

  • ERIKS:14382611
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
FL2XJ2X
Typ
8370
Ausführung
Tankinhaltsanzeige
Messbereich
von 0.1 bis 10
Messeinheit
m³
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Typ Membran
Innenliegend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Material Membran
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP45
Mediumtemperatur
von -20 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C
Zulassungen
Lloyd's Register Typ Zulassung