CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | IS-3 |
Typ | 1241 |
Ausführung | Hydrostatische Niveautransmitter |
Messmethode | Druck |
Messbereich | von 0 bis 100 |
Messeinheit | mbar |
Max. Druck | 0.3 bar |
Genauigkeitsklasse | 0.5 % |
Relative Linearitätsabweichung | 0.2 % |
Relative Wiederholgenauigkeit | 0.1 % |
Typ Membran | Vorliegend |
Prozessanschluss | Aussengewinde (BSPP flush) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Montage | Horizontal und vertikal |
Material Membran | Edelstahl 316Ti |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Dichtung | FPM |
Material Kabel | PUR |
Mit Display | Nein |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Versorgungsspannung | 10 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Kabellänge | 2 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 1/2G Ex ia IIC Ga/Gb T4/T5/T6 |
ATEX Zone | Zone 0 |
Zulassungen | GL |