Eriks
  • 4157
  • 2
  • 2
  • 102
  • 5
  • 5
  • 1399
  • 1240
  • 631
  • 267
  • 143
4168 Produkte angezeigt für Messanschlüsse
Product Image

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M8x1-B-A-W3

  • ERIKS:938157
  • Manufacturer:1210026085
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Anschlussmaß:M 8x1
  • Dichtung:NBR

CHF 14.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.66inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-G1/4-B-C-W3

  • ERIKS:938165
  • Manufacturer:1210026116
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.96inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-12L-G-W3-MS

  • ERIKS:896365
  • Manufacturer:1210026040
  • Anschlusstyp:Schneidringanschluss
  • Anschlussmaß:12L - M18x1.5
  • Dichtung:FKM (FPM)

CHF 24.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.74inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messschlauch SMS-20-2000-B-W3

  • ERIKS:11359536
  • Manufacturer:1210026332
  • Material Kupplung:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel
  • Ausführung Anschluss 1:Test 20

CHF 26.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messschlauch SMS-20/M1/4-B-OR-1000-B-W3

  • ERIKS:11360464
  • Manufacturer:1210026314
  • Material Kupplung:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel
  • Ausführung Anschluss 1:Test 20

CHF 23.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-G1/4-B-OR-SK-W3

  • ERIKS:11359434
  • Manufacturer:1210026220
  • Anschlusstyp:Innengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:929158
  • Manufacturer:1210026219
  • Anschlusstyp:Innengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messschlauch SMS-15-400-B-W3

  • ERIKS:939390
  • Manufacturer:1210001504
  • Material Kupplung:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel Schwarz
  • Ausführung Anschluss 1:Test 15

CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-18L-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359052
  • Manufacturer:1210026051
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:18L - M26x1.5
  • Ausführung:B

CHF 21.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-G1/4-B-C-OK-W3

  • ERIKS:11359210
  • Manufacturer:1210027315
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

STAUFF Messschlauch SMS-15-630-B-W3

  • ERIKS:833967
  • Manufacturer:1210002271
  • Material Kupplung:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel Schwarz
  • Ausführung Anschluss 1:Test 15

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-12S-B-K-W3

  • ERIKS:938394
  • Manufacturer:1210026044
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:12S - M20x1.5
  • Ausführung:A

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-G1/8-B-C-W3

  • ERIKS:792551
  • Manufacturer:1210026071
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Anschlussmaß:1/8" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.96inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Manometeranschluss SMA-20-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:865028
  • Manufacturer:1210026016
  • Anschlusstyp:Innengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 13.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

STAUFF Manometeranschluss SMA-20-G1/2-B-OR-W3

  • ERIKS:865036
  • Manufacturer:1210026015
  • Anschlusstyp:Innengewinde
  • Anschlussmaß:1/2" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 16.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

STAUFF Messschlauch SMS-20-1000-A-W3

  • ERIKS:865001
  • Manufacturer:1210026120
  • Material Kupplung:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel
  • Ausführung Anschluss 1:Test 20

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-12-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:11359482
  • Manufacturer:1210026216
  • Anschlusstyp:Innengewinde
  • Anschlussmaß:1/4" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 18.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-G1/8-B-C-W3

  • ERIKS:11291989
  • Manufacturer:1210026198
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:1/8" BSP zyl.
  • Dichtung:NBR

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-10-M10x1-B-A-W3

  • ERIKS:824224
  • Manufacturer:1210026231
  • Anschlusstyp:Außengewinde
  • Anschlussmaß:M 10x1
  • Dichtung:NBR

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-08S-B-K-W3

  • ERIKS:938378
  • Manufacturer:1210026028
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:8S - M16x1.5
  • Ausführung:A

CHF 17.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.41inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-06L-B-K-W3

  • ERIKS:11359547
  • Manufacturer:1210026024
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:6L - M12x1.5
  • Ausführung:A

CHF 17.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.21inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-10L-B-K-W3

  • ERIKS:1010544
  • Manufacturer:1210026034
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:10L - M16x1.5
  • Ausführung:A

CHF 17.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.41inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-16S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:938416
  • Manufacturer:1210026049
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:16S - M24x1.5
  • Ausführung:B

CHF 22.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-12L-B-K-W3

  • ERIKS:904112
  • Manufacturer:1210026041
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:12L - M18x1.5
  • Ausführung:A

CHF 18.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.65inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SMK-20-30S-B-K-GS-W3

  • ERIKS:11359070
  • Manufacturer:1210026253
  • Anschlusstyp:Schaftanschluss DKO
  • Anschlussmaß:30S - M42x2.0
  • Ausführung:B

CHF 31.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026