CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 1/8" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Schlüsselweite | 17 mm |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 39 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | G1/8 |