CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMD-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
h | 41 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |