Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN100 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:13524836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1019X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
108.5 mm
Länge
169 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Material
Edelstahl