Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Sieb Edelstahl für Y-Filter
Sieb Edelstahl für Y-Filter
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für den Durchgang
DN100
1
Geeignet für Typ
1019
1
1020
1
1124
1
Durchmesser [mm]
108.5
1
Länge [mm]
Filterfeinheit [mm]
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Sieb Edelstahl für Y-Filter
Produkt
Ausführung
Geeignet für den Durchgang
Geeignet für Typ
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Geeignet für den Durchgang
Geeignet für Typ
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN100 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
DN100
1124, 1020, 1019
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden