Klemmen und strukturelle Befestigungen

  • 2
  • 8
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
14 Produkte angezeigt für Klemmen und strukturelle Befestigungen
Product Image

Haken 8mm

  • ERIKS:14886715
  • Modell:214

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M10

  • ERIKS:10049197
  • Manufacturer:6003010
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M10

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M8

  • ERIKS:10049196
  • Manufacturer:6003008
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M8

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

Haken 10mm

  • ERIKS:14884554
  • Modell:216

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SACHS Karabinerhaken 10 mm/100 mm

  • ERIKS:14886397
  • Material:Edelstahl
  • Länge:100 mm

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.13inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SACHS Karabinerhaken 6 mm/60 mm

  • ERIKS:14886395
  • Material:Edelstahl
  • Länge:60 mm

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SACHS Karabinerhaken 5 mm/50 mm

  • ERIKS:14886394
  • Material:Edelstahl
  • Länge:50 mm

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SACHS Karabinerhaken 8 mm/80 mm

  • ERIKS:14886396
  • Material:Edelstahl
  • Länge:80 mm

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 39.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.27inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026