Eriks
SACHS

SACHS Karabinerhaken 8 mm/80 mm

  • ERIKS:14886396
Image 1
Mit Zahnverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SACHS
Material
Edelstahl
Länge
80 mm
Materialstärke
8 mm
Hubkraft
270