Eriks
SACHS

SACHS Karabinerhaken 6 mm/60 mm

  • ERIKS:14886395
Image 1
Mit Zahnverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SACHS
Material
Edelstahl
Länge
60 mm
Materialstärke
6 mm
Hubkraft
150