Eriks

Leitungsblindarmaturen

  • 41
  • 9
  • 17
  • 9
  • 6
  • 8
  • 6
  • 9
41 Produkte angezeigt für Leitungsblindarmaturen
Product Image

ECON® Line blind Ventil Typ: 1578 Stahl/PTFE PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:13243692
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Druckstufe Flansch:PN16

618,50 €/ Stückexkl. MwSt

668,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Line blind Ventil Typ: 1578 Stahl/PTFE PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:13503119
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN50

  • ERIKS:13464917
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN50
  • Material:TFM1600

24,20 €/ Stückexkl. MwSt

26,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN125

  • ERIKS:13464925
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN125
  • Material:TFM1600

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

43,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN250

  • ERIKS:13464931
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN250
  • Material:TFM1600

62,90 €/ Stückexkl. MwSt

67,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN80

  • ERIKS:13464921
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN80
  • Material:TFM1600

24,30 €/ Stückexkl. MwSt

26,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN100

  • ERIKS:13464923
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN100
  • Material:TFM1600

34,20 €/ Stückexkl. MwSt

36,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN200

  • ERIKS:13464929
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN200
  • Material:TFM1600

52,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN50

  • ERIKS:13464916
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN50
  • Material:PTFE

13,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN125

  • ERIKS:13464924
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN125
  • Material:PTFE

31,40 €/ Stückexkl. MwSt

33,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN100

  • ERIKS:13464922
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN100
  • Material:PTFE

25,60 €/ Stückexkl. MwSt

27,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN65

  • ERIKS:13464918
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN65
  • Material:PTFE

29,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN80

  • ERIKS:13464920
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN80
  • Material:PTFE

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN250

  • ERIKS:13464930
  • Ausführung:Dichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN250
  • Material:PTFE

34,00 €/ Stückexkl. MwSt

36,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Kegeldichtungsatz Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN250- DN300

  • ERIKS:13464933
  • Ausführung:Kükendichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN250 - DN300
  • Material:TFM1600
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Kegeldichtungsatz Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN50- DN200

  • ERIKS:13464932
  • Ausführung:Kükendichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN200
  • Material:TFM1600
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN250- DN300

  • ERIKS:13243708
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN250 - DN300
  • Material:Stahl

365,50 €/ Stückexkl. MwSt

395,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN200

  • ERIKS:13243707
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN200
  • Material:Stahl

282,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN80- DN100

  • ERIKS:13243706
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN80 - DN100
  • Material:Stahl

176,50 €/ Stückexkl. MwSt

190,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN65

  • ERIKS:13243703
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN65
  • Material:Stahl

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

184,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN50

  • ERIKS:13243702
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN50
  • Material:Stahl

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

179,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.08.2026
Product Image

ECON® Bedienungsschlüssel Typ: 1580 Stahl Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN125- DN150

  • ERIKS:13464934
  • Ausführung:Bedienungsschlüssel
  • Geeignet für den Durchgang:DN125 - DN150
  • Material:Stahl

160,50 €/ Stückexkl. MwSt

173,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026
Product Image

ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:13243715
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Druckstufe Flansch:PN16

1.875,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.026,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Line blind Ventil Typ: 1579 Edelstahl/PTFE PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:13243717
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN10
  • Druckstufe Flansch:PN10

3.484,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.766,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.04.2027
Product Image

ECON® Deckeldichtung Typ: 1578X TFM1600 Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN150

  • ERIKS:13464927
  • Ausführung:Deckeldichtung
  • Geeignet für den Durchgang:DN150
  • Material:TFM1600

47,10 €/ Stückexkl. MwSt

50,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026