ECON®

ECON® Kükendichtung Typ: 1578X PTFE Geeignet für Typ: 1578 und 1579 DN250

  • ERIKS:13464930
Image 1
Satz besteht aus 2 Dichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1578X
Ausführung
Dichtung
Geeignet für Typ
1578 und 1579
Geeignet für den Durchgang
DN250
Material
PTFE