ECON®

ECON® Line blind Ventil Typ: 1578 Stahl/PTFE PN10 Flansch DN200

  • ERIKS:13503119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.08.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1578
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
162 mm
Dichtung
PTFE
Material Scheibe
ASTM A351 CF8
Material Ventilmutter
ASTM A351 CF8
Material Deckel
ASTM A216 WCB
Material Deckeldichtung
TFM1600