Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kappen
Kappen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
SAUNDERS
1
Serie
A
1
Typ
3051
1
Ausführung
Anwendung
Nenninnendurchmesser Ventil
Geeignet für Typ
Anschluss Druckstück
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Kappen
SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Grauguss Material Handrad: ABS 2" (50)
ERIKS
:
10053407
Manufacturer:
9632003892
Anwendung:
Industrie
Geeignet für Typ:
A (Weir type)
Material:
Grauguss
Alle Varianten anzeigen
76,20 €
/ Stück
exkl. MwSt
82,37 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Hinzufügen
Anmelden